Adaptador, adecuado para: GST, PST

Número de artículo: 2600306005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 13 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2600306005
EAN / GTIN 3165140015714
Número del fabricante 2600306005

Descripción

Descripción:

  • El adaptador conecta las sierras de calar con mangueras de aspiradora
  • Adecuado para: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800.
  • El adaptador angular conecta las sierras de calar con mangueras de aspiradora.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 26 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Peso bruto: 0,053 kg
  • Diámetro [mm]: 36
  • Longitud [mm]: 100
  • Descripción del rendimiento: Aspiración externa del polvo
  • Peso neto: 0,049 kg
  • Volumen: 0,374 dm3
  • Ventaja HL (corto): Aspiración externa del polvo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra