Barra de mandrinar HSS 20/09 mm

Número de artículo: 260022 20/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH20R SCLCR/L09
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 23 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud de sujeción L2 18 mm
Longitud total L 200 mm
Longitud de voladizo L1 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260022 20/09
EAN / GTIN 4045197652065
Número del fabricante 260022 20/09

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra