Barra de mandrinar MD, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 4/03mm

Número de artículo: 260016 4/03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 4 mm
Tamaño de placa 3 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E04G SCLCR/L03
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0301..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 5 mm
Desplazamiento central L3 2,5 mm
Longitud de sujeción L2 3,8 mm
Longitud de la cabeza L1 10 mm
Longitud total L 90 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 13
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260016 4/03
EAN / GTIN 4045197651778
Número del fabricante 260016 4/03

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra