Soporte de torneado de apriete 10/06 mm

Número de artículo: 260014 10/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 10 mm
    Tamaño de placa 6 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN ISO 5610
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SCACR/L 1010M06
    Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
    Anchura de función L4 10 mm
    Longitud de la cabeza L1 10 mm
    Longitud total L 150 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269021 1
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260014 10/06
    EAN / GTIN 4045197797537
    Número del fabricante 260014 10/06

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra