Ejecución:
Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para el teléfono y bolsillo para el DNI
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos pectorales sueltos con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafo, botones de charol y portacuchillos
Detalles
Bucle lateral para martillo
Anchos tirantes con elástico resistente y hebilla de liberación rápida
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®
Descripción:
- Dos bolsillos pectorales sueltos con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafo
- Dos bolsillos para clavos que pueden colocarse en los bolsillos delanteros con fuelle
- Bolsillo para pierna con fuelle, solapa, bolsillo para bolígrafo, bolsillo adicional, bolsillo para teléfono y bolsillo para tarjeta de identificación
- Rodillas reforzadas con CORDURA®
- Soporte para martillo, fuerte cremallera metálica y dos bolsillos traseros con fuelle, también reforzados con CORDURA®
- Anchos tirantes extrafuertes con cierre rápido
- Anillo en D para sujetar el soporte para tarjeta de identificación 2130
- Certificado según EN 14404 junto con los protectores de rodilla certificados según EN 14404, modelos 4000 y 4018
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032