{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 12 mm | |
Tamaño de placa | 9 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SCRCR/L 1212F09 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
Anchura de función L4 | 13 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 15 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260005 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197772572 | |
Número del fabricante | 260005 12/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |