{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 10 mm | |
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SCRCR/L 1010E06 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
Anchura de función L4 | 11 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 10 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 22 | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260004 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197772480 | |
Número del fabricante | 260004 10/06 |