uvex Orejeras K Junior rosa SNR 29 dB

Número de artículo: 2600013
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2600013
EAN / GTIN 4031101791999
Número del fabricante 2600013
Número L L01660 135

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Orejeras
  • Nombre del producto: uvex K Junior
  • Tipo de producto: Orejeras
  • Material de la orejera: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • búsqueda de color (filtro): rosa
  • Material de la almohadilla de la orejera: Polietileno (PE)
  • Acabado: Con patilla
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 34 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 26 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)