CORTAFRIO EXTRAPLANO - 26MM SLS SLS

Número de artículo: 259SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 259SLS
EAN / GTIN 3662424029639
Número del fabricante 259SLS
Número L L60130 9975

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Cincel plano, extrafino
  • Acero al cromo vanadio, tratamiento térmico diferenciado: filo de corte endurecido a 57 HRC y cabeza de impacto endurecida a 40 HRC
  • Anchura de la hoja: 26 mm.

Característica:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0,265

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra