Herramienta para asidero de puerta ∙ 256 mm

Número de artículo: 2598-1
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
Número de artículo 2598-1
EAN / GTIN 4000896204144
Número del fabricante 2598-1

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento del gancho de enclavamiento (soporte de cojinetes) de difícil acceso al desmontar y montar la manilla de la puerta
  • Trabajo seguro y rápido
  • Desmontaje y montaje de la carcasa del cilindro de cerradura (manilla de la puerta) en puertas sin cilindro de cerradura
  • Para, p. ej., VW Passat año de fabr. 2005 → 2010 ∙ Tiguan año de fabr. 2008 → ∙ Golf 6 año de fabr. 2008 → 2012 ∙ Golf 7 año de fabr. 2012 → 2021 ∙ Amarok año de fabr. 2010 → ∙ Beetle año de fabr. 2011 → 2019
  • Montaje de la cerradura de la puerta de VW Fox año de fabr. 2005 → 2011
  • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 256 mm
  • Longitud l1: 155 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop