Herramienta insertable para bisagras de puerta ∙ soporte de punta de destornillador (Bit) curvado ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil TORX® interior, Hexágono hueco 8 mm (5/16 pulgadas) ∙ 95 mm

Número de artículo: 2597
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
Número de artículo 2597
EAN / GTIN 4000896017379
Número del fabricante 2597
Número L L60140 1960

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Montaje y desmontaje y ajuste de las puertas delanteras y traseras
  • Posibilidad de apretar los tornillos con un par de apriete controlado (observe las instrucciones del fabricante)
  • Conexión enchufable, 9 x 12 mm, cuadrada
  • Con punta de destornillador (bit) T45 TORX® (HAZET 2597-01)
  • Desmontaje junto con porta-herramientas HAZET 6396,
    Montaje con llaves dinamométricas HAZET 6290-1CT ∙ 5290-3CT
  • – Tenga en cuenta los pares de apriete especificados por VW
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil TORX® interior, Hexágono hueco 8 mm (5/16 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ T45
  • Dimensiones / longitud: 95 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra