{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | T15 | |
Rosca | M4 | |
Longitud L | 6,2 mm | |
Par de apriete | 3 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 259630 | |
Número del fabricante | 259630 |