Llave de vaso para amortiguadores (hexagonal doble) ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 21 ∙ 85 mm

Número de artículo: 2593-21
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2593-21
EAN / GTIN 4000896017218
Número del fabricante 2593-21
Número L L60140 3001

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje y montaje de los amortiguadores delanteros
  • Para VW-Golf 2 y Jetta año de fabr. 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento año de fabr. 1993 → ∙ Passat año de fabr. 1988 →
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 21 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 30 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 28 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra