Herramienta para la reparación de motores AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Número de artículo: 2588/19
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2588/19
    EAN / GTIN 4000896127771
    Número del fabricante 2588/19

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Cambio de la correa de distribución y otros trabajos de reparación del motor
    • Para la reparación profesional del motor
    • Instrucciones fáciles de seguir con referencias cruzadas a números de piezas originales
    • Piezas sueltas suministrables opcionalmente
    • Motores de gasolina:
      1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 1,8 T ∙ 2,0 16V
      AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ S3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
      SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Alhambra
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia
      VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran
    • Motores de diésel:
      Motores del sistema inyector-bomba 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,9 ∙ 2,0 TDi
      AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Cabriolet
      SEAT Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Arosa ∙ Alhambra ∙ Altea
      ŠKODA Felicia ∙ Octavia ∙ Fabia
      VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran ∙ Transporter ∙ 1,7 ∙ 1,9 D / TD / SDi / TDi
    • Caja de plástico 165-L (1/3)
    • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
    • Código de motor, gasolina:
      1F ∙ 2E ∙ AAE ∙ ABF ∙ ABK ∙ ABM ∙ ABS ∙ ABT ∙ ACE ∙ ADA ∙ ADL ∙ ADP ∙ ADR ∙ ADY ∙ ADZ ∙ AEB ∙ AEG ∙ AEH ∙ AEK ∙ AFK ∙ AFT ∙ AGG ∙ AGN ∙ AGU ∙ AHL ∙ AHW ∙ AJH ∙ AJL ∙ AJP ∙ AJQ ∙ AJV ∙ AKF ∙ AKL ∙ AKQ ∙ AKS ∙ AKT ∙ ALT ∙ ALZ ∙ AMB ∙ AMK ∙ ANA ∙ ANB ∙ APE ∙ APF ∙ APG ∙ APK ∙ APP ∙ APT ∙ APU ∙ APX ∙ APY ∙ AQA ∙ AQQ ∙ AQX ∙ AQY ∙ ARC ∙ ARG ∙ ARM ∙ ARR ∙ ARX ∙ ARY ∙ ARZ ∙ ATM ∙ ATN ∙ AUA ∙ AUB ∙ AUM ∙ AUQ ∙ AUR ∙ AUS ∙ AVC ∙ AVJ ∙ AVU ∙ AVV ∙ AVY ∙ AWA ∙ AWC ∙ AWT ∙ AWU ∙ AXP ∙ AXW ∙ AYD ∙ AYP ∙ AZD ∙ AZH ∙ AZJ ∙ AZM ∙ BAD ∙ BAM ∙ BBY ∙ BBZ ∙ BCA ∙ BCB ∙ BEH ∙ BEX ∙ BFB ∙ BFQ ∙ BFS ∙ BGU
    • Código de motor, diésel:
      1X ∙ 1Y ∙ 1Z ∙ AAZ ∙ ABL ∙ AEF ∙ AEY ∙ AFF ∙ AFN ∙ AGP ∙ AGR ∙ AHB ∙ AHF ∙ AHG ∙ AHH ∙ AHU ∙ AJM ∙ AKU ∙ AKW ∙ ALE ∙ ALH ∙ AMF ∙ ANU ∙ ANY ∙ AQM ∙ ARL ∙ ASV ∙ ASY ∙ ASZ ∙ ATD ∙ ATJ ∙ AUY ∙ AVB ∙ AVF ∙ AVG ∙ AWX ∙ AXR ∙ AYQ ∙ AYZ ∙ AZV ∙ AZZ ∙ BAY ∙ BDK ∙ BKC ∙ BKD ∙ BRU
    • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Peso neto (kg): 3.18 kg
    • Número de herramientas: 19

    Volumen de suministro:

    Llave especial para la correa dentada 2587
    Bloqueo del cigüeñal 2588-1

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra