Vagón de carga

Número de artículo: 2580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2580
    EAN / GTIN 4017976025803
    Número del fabricante 2580
    Número L L90080 1353

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 850
    Ancho de la superficie útil (mm): 500
    Altura del área de carga (mm): 228
    Longitud total (mm): 1100
    Ancho total (mm): 509
    Altura total (mm): 923
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra