PUNTERO AUTO. DIAM. 3.5MM

Número de artículo: 257A
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
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 257A
EAN / GTIN 3148519206838
Número del fabricante 257A
Número L L60130 6073

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: El impacto se produce al liberar un muelle con sólo aplicar presión sobre la cabeza
  • La fuerza de impacto puede ajustarse mediante tornillos en la cabeza moleteada
  • Carga de compresión: 11 - 22 kg
  • Eje cromado, punta engrasada
  • Longitud: 163 mm
  • Diámetro del eje: 16 mm
  • Diámetro de la punta: 7 mm

Característica:

  • L [mm]: 163
  • [g]: 135

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra