PUNZON AUTOMATICO CON VAINA

Número de artículo: 257.G
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 257.G
EAN / GTIN 3148511608104
Número del fabricante 257.G
Número L L60130 594

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: El impacto se produce por la liberación de un muelle con la simple aplicación de presión en la cabeza
  • Fuerza de impacto ajustable de 15 a 25 kg mediante tornillos en la cabeza
  • Mango ergonómico FACOM
  • Punta endurecida a 57 - 60 HRc

Característica:

  • Peso en gramos 175