Ejecución:
desmontado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de panel derivado de madera, superficie de haya. 4 paneles de panel derivado de madera, superficie de haya, altura del panel 250 mm. Los 4 paneles se puede extraer por separado. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 540
Altura del área de carga (mm): 270
Longitud total (mm): 1120
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 990
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: ncho interior = Zona de carga - 60 mm
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3