PUNZON DE PRECISION-DIAM.4MM

Número de artículo: 256.4
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
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 256.4
EAN / GTIN 3148511606209
Número del fabricante 256.4
Número L L60130 532

Descripción

Descripción:

  • Resistencia del producto: Acero al cromo vanadio, forjado
  • dureza 52 - 58 HRC
  • eje moleteado
  • zincado

Característica:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 105
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035