VNGA 160408, PT600M, Intervalo de aplicación: HART

Número de artículo: 255857 HART
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación DURO
Código ISO plaquita de corte VNGA 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase PT600M
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo
Biselado S02025
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 255857 HART
EAN / GTIN 4960664546671
Número del fabricante TCV08006
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
200
Acero < 60 HRC
H
160
Acero < 67 HRC
H
140
continuo
 
seco
 
Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.