{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de aplicación | DURO | |
Código ISO plaquita de corte | TNGA 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | PT600M | |
Material de corte | Cerámica | |
Condición de corte | continuo | |
Biselado | S02025 | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255845 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546367 | |
Número del fabricante | TCV06606 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |