TNGA 160408 HART

Número de artículo: 255746 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,11 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,60 € / Unidad
a petición
En stock
375 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación DURO
Código ISO plaquita de corte TNGA 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase KB7205
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte 0,2 mm×25°
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255746 HART
EAN / GTIN 4045197511577
Número del fabricante 255746 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
250
Acero < 60 HRC
H
210
Acero < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte de cerámica de alta calidad, termoestable para uso fiable en materiales de difícil arranque de viruta y duros.
Cerámica de óxido de aluminio-carburo de titanio revestida para el mecanizado de materiales duros hasta 68 HRC.