DNGA 150608, KB7205, Intervalo de aplicación: HART

Número de artículo: 255720 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,71 € / Unidad
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación DURO
Código ISO plaquita de corte DNGA 150608
Radio angular 0,8 mm
Clase KB7205
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte 0,2 mm×25°
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255720 HART
EAN / GTIN 4045197511492
Número del fabricante 255720 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
250
Acero < 60 HRC
H
210
Acero < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte de cerámica de alta calidad, termoestable para uso fiable en materiales de difícil arranque de viruta y duros.
Cerámica de óxido de aluminio-carburo de titanio revestida para el mecanizado de materiales duros hasta 68 HRC.