WNGA 080408, KBN25M, Tipo: ME

Número de artículo: 255690 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNGA 080408
Radio angular 0,8 mm
Clase KBN25M
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte ME
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255690 ME
EAN / GTIN 4960664507825
Número del fabricante TBZ07202

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WNGA 080408, KBN25M, Tipo: ME

WNGA 080408, KBN25M, Tipo: ME

a petición
En stock
12 piezas en stock
96,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
83,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO plaquita de corte WNGA 080408 WNGA 080408
Asignación fino/desbaste Acabado Desbaste-acabado
Condición de corte continuo continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Clase KBN25M BU7220
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.