VNGA 160404, KBN35M, Tipo: MET

Número de artículo: 255679 MET
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNGA 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase KBN35M
Material de corte CBN
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte MET
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255679 MET
EAN / GTIN 4960664544851
Número del fabricante TBA06011
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 filos por plaquita con biselado especial para la optimización en corte interrumpido.