{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNGA 150604 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | KBN25M | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Ejecución de la arista de corte | MET | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255630 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507337 | |
Número del fabricante | TBZ02230 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DNGA 150604, KBN25M, Tipo: MET
a petición
En stock
24 piezas en stock
63,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
24,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
57,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | DNGA 150604 | DNMA 150604 | DNGA 150604 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Ejecución de la arista de corte | MET | M | G |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | continuo | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |