CNGA 120404 ME

Número de artículo: 255609 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNGA 120404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase KBN25M
    Material de corte CBN
    Condición de corte continuo
    Ejecución de la arista de corte ME
    Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 255609 ME
    EAN / GTIN 4960664507061
    Número del fabricante TBZ01456

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    Acero < 67 HRC
    H
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
    MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra