DNMA 150608, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M

Número de artículo: 255586 M
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMA 150608
Radio angular 0,8 mm
Clase BUX220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 255586 M
Copiar
EAN / GTIN 4045197817655
Copiar
Número del fabricante 255586 M
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
continuo
apto para / [m/min]
 
irregular
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso.
  • Un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra