• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de barras de mandrinar de acero sin RI 2

Número de artículo: 255160 2
Establecer precio 3 Unidad (81,26 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Material de corte: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Material de corte Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm; 32 mm; 25 mm
Desplazamiento central L3 13 mm; 17 mm; 13 mm
Longitud de sujeción L2 19 mm; 24 mm; 19 mm
Longitud total L 250 mm; 250 mm; 180 mm
Pieza de repuesto 259981 11
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255160 2
EAN / GTIN 4062406609467