Juego de soportes de torneado de apriete 25 mm

Número de artículo: 255131 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Código ISO Soporte PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 25 mm
Longitud total L 150 mm
Pieza de repuesto 259981 3
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255131 25
EAN / GTIN 4045197941763
Número del fabricante 255131 25