Juego de llaves de vaso de 1/2″ 23 piezas hexagonales 8-32 mm

Número de artículo: 2545837
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2545837
EAN / GTIN 4010886930243
Número del fabricante 2545837
Número L L60160 236

Descripción

Descripción:

Con perfil UD hexagonal para uso manual (No. 19) o perfil UD de 12 caras (No. D 19)
Con accesorios
Juego U-3 con carraca reversible con disco de cambio, dentado fino y resistente
Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Anchura total [mm]: 280 mm
  • Altura total [mm]: 57 mm
  • Profundidad total [mm]: 277 mm
  • Longitud total [mm]: 425 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no