Cortapernos

Número de artículo: 2541300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2541300
    EAN / GTIN 4010886899755
    Número del fabricante 2541300
    Número L L60160 2966

    Descripción

    Descripción:

    Gracias a dos micromuescas laterales se evita que el material cortado se deslice hacia delante, y la herramienta permanece siempre en la posición de corte ideal
    Corte de precision con cables blandos hasta 6 mm diam., y cables de cuerda de piano hasta 3,8 mm diam.
    Ejecución JL = gris acero, con mangos de dos componentes

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 50 mm
    • Altura total [mm]: 21 mm
    • Longitud total [mm]: 215 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 2K
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Material: Acero templado
    • Superficie: Acero gris
    • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
    • Capacidad de corte (máx.): 6,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra