DDL Brocas de perforación seco 127x150xM16 STANDARD universales

Número de artículo: 252921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 252921
    EAN / GTIN 9003172529219
    Número del fabricante 252921

    Descripción

    Característica:

    • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
    • Idoneidad material: Universal
    • Línea de producto: ESTÁNDAR
    • Especificación: 16 - 4 - 6,5
    • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 127 x 150 x M16 mm
    • Diámetro: 127 mm
    • Grosor: 150 mm
    • Tamaño del grano: 30
    • Herramienta para: Fresa de corona

    Ventaja:

    • Herramienta de calidad para Daily inserto

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra