DDL Brocas de perforación seco 68x150xM16 STANDARD universales

Número de artículo: 252914
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252914
EAN / GTIN 9003172529141
Número del fabricante 252914
Número L L50140 188

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 16 - 4 - 6,5
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 68 x 150 x M16 mm
  • Diámetro: 68 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Herramienta de calidad para Daily inserto

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra