WNMG 080412 HBT020

Número de artículo: 252226 HBT020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
880 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080412
Radio angular 1,2 mm
Clase HBT020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PR
Profundidad de corte ap 1,8 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 260 m/min
Recubrimiento TiCN
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252226 HBT020
EAN / GTIN 4062406256890
Número del fabricante 252226 HBT020

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WNMG 080412  HBT020

WNMG 080412 HBT020

a petición
En stock
880 piezas en stock
6,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
264 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
382 piezas en stock
6,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Código ISO plaquita de corte WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412
Asignación fino/desbaste Acabado Desbastado Desbastado Acabado Acabado
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 1,8 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Rompevirutas PR SG VG MR VG
Aplicación principal P P M MF M

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra