Carro con doble pared

Número de artículo: 2522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2522
EAN / GTIN 4017976025223
Número del fabricante 2522
Número L L90080 282

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 paneles frontales de derivado de madera, superficie de haya, paneles de 500 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 270
Longitud total (mm): 1180
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 990
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra