WNMG 080408 IC8250

Número de artículo: 252121 IC8250
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080408
Radio angular 0,8 mm
Clase IC8250
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas M3P
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 380 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress WNMG 080408-M3P IC8250
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252121 IC8250
EAN / GTIN 7291075329261
Número del fabricante 5567523

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.