{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | IC8150 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | M3P | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | WNMG 080404-M3P IC8150 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252120 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075329179 | |
Número del fabricante | 5567514 |