{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | PDL010 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | AH | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 200 m/min - 600 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252114 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848584 |