{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252073 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948793 | |
Número del fabricante | 252073 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WNMG 080412 Wiper, Clase: HB7020
a petición
En stock
564 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 |
Radio angular | 1,2 mm | 1,2 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD |
Clase | HB7020 | HB7020 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerancia | M | M |