{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7415 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TIM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 70 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252072 HB7415 | |
Número del fabricante | 252072 HB7415 |