WNMG 080412, Clase: HB7130-2

Número de artículo: 252072 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,72 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,93 € / Unidad
a petición
En stock
1.039 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080412
Radio angular 1,2 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252072 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406765057
Número del fabricante 252072 HB7130-2

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WNMG 080412, Clase: HB7130-2

WNMG 080412, Clase: HB7130-2

a petición
En stock
1.039 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
471 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Material de corte MD HM
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Rompevirutas VM VM
Aplicación principal M M
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min 60 m/min - 230 m/min
Tolerancia M M