{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 060408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252064 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780324 | |
Número del fabricante | 252064 HB7010-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 060408, Clase: HB7010-1
a petición
En stock
676 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
871 piezas en stock
|
a petición
En stock
430 piezas en stock
|
a petición
En stock
200 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
758 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Clase | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,25 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |