BOTAPASADOR DE PRECISION -4,9MM

Número de artículo: 251A.5
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251A.5
EAN / GTIN 3148511601853
Número del fabricante 251A.5
Número L L60130 7102

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
  • Dureza del manguito 52 - 57 HRC según las dimensiones
  • Mango galvanizado, manguito bruñido

Característica:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 7
  • L [mm]: 107
  • L1 [mm]: 33
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045