BOTAPASADOR DE PRECISION -1,9MM

Número de artículo: 251A.2
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251A.2
EAN / GTIN 3148511601556
Número del fabricante 251A.2
Número L L60130 4360

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
  • Dureza del manguito 52 - 57 HRC según las dimensiones
  • Mango galvanizado, manguito bruñido

Característica:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 88
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 10
  • [kg]: 0,010

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra