WNMG 080408 Wiper, Clase: HB7020

Número de artículo: 251965 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,89 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,90 € / Unidad
a petición
En stock
544 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WSS
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251965 HB7020
EAN / GTIN 4045197948656
Número del fabricante 251965 HB7020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WNMG 080408 Wiper, Clase: HB7020

WNMG 080408 Wiper, Clase: HB7020

a petición
En stock
544 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
261 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 6 6
Radio angular 0,8 mm 0,8 mm
Material de corte MD MD
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Rompevirutas WSS SS
Aplicación principal P P
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado