{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VS | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251952 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820112 | |
Número del fabricante | 251952 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
425 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
468 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Material de corte | HM | HM |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | 90 m/min - 290 m/min |