Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 20/06mm

Número de artículo: 251943 20/06
Descuento
167,85 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20Q PWLNR/L06
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada WN.. 0604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud de sujeción L2 19 mm
Longitud total L 180 mm
Palanca articulada 259015 14
Tornillo de palanca articulada 259018 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251943 20/06
EAN / GTIN 4045197651501
Número del fabricante 251943 20/06