{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PF | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Recubrimiento | TiCN | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251939 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256784 | |
Número del fabricante | 251939 HBT020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404, Clase: HBT020
a petición
En stock
287 piezas en stock
6,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
657 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
366 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 | 6 |
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Clase | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P |