Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 40/08mm

Número de artículo: 251936 40/08
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 40 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A40T MWLNR/L08
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud de sujeción L2 38,5 mm
Longitud total L 300 mm
Juego tornillos 259023 3
Calzo 259031 41
Brida de sujeción 259038 12
Espiga 259049 5
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251936 40/08
EAN / GTIN 4045197651433
Número del fabricante 251936 40/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com